岡本[靴下]
脱げないココピタカットソータイプ(浅履き) O530-225Aシリーズ
コの字型ストッパーです。
仕様
●色:ブラック●タイプ:脱げないココピタ レディース●サイズ(cm):21~23●材質/仕上:ポリエステル●原産国:中国●コード番号:352-3514
アズワン品番
67-2338-99
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69660817
O530-225A-22-90
¥
334
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください