日本クリンテック
ka:z フロアデッキブラシ
美しいデザインのカラーデッキブラシです。
床面などのブラッシングに。
仕様
●幅(mm):180●長さ(mm):1260●毛丈(mm):45●色:白●奥行(mm):80●材質/仕上:毛/PVC、柄/スチールパイプ・PP、ヘッド/PP●注意:熱や火の近くなど高温になる所でのご使用・保管はおやめください。●ハンドル柄に力をかけ過ぎますと折れたり変形する危険があります。●本来の目的以外でのご使用はお控えください。●原産国:中国●コード番号:354-7637
アズワン品番
67-2373-37
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69662646
111216
¥
899
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください