スパッターシート ガラス繊維両面加工

スパッターシート ガラス繊維両面加工 - 結一産業スパッターシート ガラス繊維両面加工 - 結一産業スパッターシート ガラス繊維両面加工 - 結一産業スパッターシート ガラス繊維両面加工 - 結一産業スパッターシート ガラス繊維両面加工 - 結一産業スパッターシート ガラス繊維両面加工 - 結一産業

溶接火花養生に最適
両面加工で使用勝手も良いです。両面使用も可能
火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。
ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。
断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。
シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。

仕様●サイズ:1900mm×2920mm●材質:ガラス繊維両面加工●色:ベージュ●JIS A1323 A種合格品●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-21内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69662917-
36,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする