オルフィットハード 厚さ3.2mm 8334.STシリーズ
比較的硬い素材です。
装着感に優れ、しっかりとしたフィッティングが得られます。
65℃という低い軟化温度により、患部に直接モールディングできます。
ヒートガンで表面を加熱する事で、簡単にマジックテープ等の取り付けが可能です。
再度お湯の中に入れると元の状態に戻り、やり直しが可能です。
仕様●厚さ3.2mm●穴:中●サイズ600×450mm●色:ベージュ●軟化温度65℃以上●形状記憶性100%●算定項目:056副木(1)軟化成形使用型
アズワン品番67-2516-51
内容量1枚