曜日別特売

オルフィットソフトNS 厚さ2.0mm 8333.SOシリーズ

オルフィットソフトNS 厚さ2.0mm 8333.SOシリーズ - パシフィックサプライオルフィットソフトNS 厚さ2.0mm 8333.SOシリーズ - パシフィックサプライ

比較的軟かな素材です。
モールディングが容易で、成型後はフレキシブルなスプリントに仕上がります。
抗バクテリア製のフィルムコーティングにより表面はサラサラで、繊維・体毛・皮膚に付着しません。
フィルムコーキングは消毒用エタノールまたはサンドペーパーで剥し、加熱するとシート同士を接着できます。
65℃という低い軟化温度により、患部に直接モールディングできます。

仕様●厚さ2.0mm●穴:大●サイズ600×450mm●色:ベージュ●軟化温度65℃以上●形状記憶性100%●算定項目:056副木(1)軟化成形使用型アズワン品番67-2516-57内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
696639158333.SO3/NS
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする