曜日別特売

Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C YS03Cシリーズ

Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C YS03Cシリーズ - マイクロネットCマウントズーム式実体顕微鏡 三太C YS03Cシリーズ - マイクロネットCマウントズーム式実体顕微鏡 三太C YS03Cシリーズ - マイクロネットCマウントズーム式実体顕微鏡 三太C YS03Cシリーズ - マイクロネットCマウントズーム式実体顕微鏡 三太C YS03Cシリーズ - マイクロネットCマウントズーム式実体顕微鏡 三太C YS03Cシリーズ - マイクロネットCマウントズーム式実体顕微鏡 三太C YS03Cシリーズ - マイクロネットCマウントズーム式実体顕微鏡 三太C YS03Cシリーズ - マイクロネット

標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです
各種Cマウント規格カメラを取り付け可能
さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます
安心の3年保証付き

仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:Cマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上アズワン品番67-2520-03内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69664220YS03C+SIMPLE5+3DAD
141,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする