きもと
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBBシリーズ
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール
バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇
帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様
●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0%
アズワン品番
67-2538-72
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69664448
75PBB
¥
60,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください