曜日別特売

光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズ

光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100MXEシリーズ - きもと

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール
バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇
帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効

仕様●厚さ:115μm●HAZE:88.0%●全光線透過率:99.0%アズワン品番67-2538-75内容量1巻(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69664457100MXE
55,200
52,980
58,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする