Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND20) CHCC20-1シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(グレー)、ブチル(グレー)(-40~120℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1
アズワン品番
67-2989-68
内容量
1ケース(50セット×100個)
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69664658
CHCC20-1F
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください