Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 白/青/金(マグネティック) CHCC20-2シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番
67-2987-18
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69664676
CHCC20-2M
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください