Thermo Fisher Scientific
セプタム付スクリューキャップ(13-425)1.5mm 100個入
仕様
●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット入●厚さ:1.5mm●キャップ:白●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2
アズワン品番
67-2988-33
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69664780
6PSC13STS15W
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください