曜日別特売

スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ

スクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PSV9-03シリーズ - Thermo Fisher Scientific

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。

材質ガラス(ガラスインサート付)容量(mL)0.3
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
696648596PSV9-03FIVPF1ケース(50セット×100本)透明(ラベル付)67-2990-13
638,000
629,800
692,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
696648686PSV9-03FIVAPF1ケース(50セット×100本)褐色(ラベル付)67-2990-14
689,000
679,800
747,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
696648776PSV9-03FIVAP1箱(100本)褐色(ラベル付)67-2987-76
17,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする