Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀 6PCC20-ST3シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2988-38
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69665017
6PCC20-ST3
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください