ライフ(食器)

ライフ(食器) - 信濃化学工業

スプーンですくい易い食器です。
ゴムが有りすべりにくいです。

仕様●材質:メラミン、底部分/シリコンゴム●サイズ:122×111×48mm●容量:205mL●耐熱温度:120℃●重量:90g●裏底面スベリ止めゴム付き●食洗機・消毒保管庫対応アズワン品番7-2733-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
696651842902
2,380
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする