曜日別特売

クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ

クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ - メディカルプロジェクトクリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ - メディカルプロジェクト

ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。

内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69665455M8202W(A2-1)7-7032-61
38,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69665464M8202W(A4-1NE)7-7032-60
38,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69665480M8202W(A3-2NFX)7-7032-76
38,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69665489M8202W(CA-2)7-7032-79
38,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69665498M8202W(B2-3A)7-7032-65
38,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする