ミヤサカ工業
コッくんお薬よ~(自動服薬支援機) MORシリーズ
決めた時間にお薬が自動で出てくるため、お薬の「飲みすぎ」「飲み忘れ」の防止になります。
仕様
●仕様:トップ(4棟式・音声・見守り機能付き)●材質:本体/ABS樹脂・スチール、ケース/PP●サイズ:300×205×338mm●本体重量:約4kg●電源:単1アルカリ乾電池×3本(別売)●セット内容:本体、お薬ケース黄×7、お薬ケース赤×7、お薬ケース青×7、お薬ケース白×7、鍵付前カバー、みまもり機能用ACアダプター
アズワン品番
8-061-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69665796
MOR-4H
¥
124,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください