エスコ
[+ -]スタビードライバーセット ラチェット式
ビットをハンドル内に収納できます
ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様
●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2,#3●(-)ビット:0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):177●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
アズワン品番
65-9263-96
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69666575
EA550BP-53
オープン
¥
7,820
¥
8,602
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください