エスコ
[+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用
ビットをハンドル内に収納てきます
ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
仕様
●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
アズワン品番
65-9263-97
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69666584
EA550BP-56
オープン
¥
9,570
¥
10,527
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください