[+ Hex Torx] スタビードライバー 差替/自転車用

[+ Hex Torx] スタビードライバー 差替/自転車用 - エスコ[+ Hex Torx] スタビードライバー 差替/自転車用 - エスコ[+ Hex Torx] スタビードライバー 差替/自転車用 - エスコ[+ Hex Torx] スタビードライバー 差替/自転車用 - エスコ[+ Hex Torx] スタビードライバー 差替/自転車用 - エスコ[+ Hex Torx] スタビードライバー 差替/自転車用 - エスコ

ビットをハンドル内に収納できます。

仕様●<セット内容>:7点●ドライバーハンドル:115mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●TORXビット:T10・T25●Hexビット:2.5・3・4・5mm●ビット六角シャンク:4/1"●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状●ハンドル先端マグネット付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●自転車用アズワン品番65-9263-98内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69666600EA550BP-57
オープン
5,780
6,358(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする