供給電流:最大900mA(1ポートあたり)※充電・同期(データ転送)ポートは最大2.1A出力できます。 ※7ポート合計で最大4Aまで(セルフパワー時)
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。
安定した動作ができるACアダプタ付きです。(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)
最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。
ケーブル直付けタイプです。
USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。


