エスコ
[L] 手袋 ドライブ用・滑り止め付/3双
仕様
●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):75●厚み:5mm●材質:繊維部/綿 樹脂部/塩化ビニール●入数:3双●10ゲージ●先端補強加工●吸汗性抜群の綿手袋とグリップ力が強いすべり止めで作業効率アップ
アズワン品番
65-9250-66
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69666688
EA354AC-34
オープン
¥
495
¥
545
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください