[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用

[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用 - エスコ[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用 - エスコ[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用 - エスコ[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用 - エスコ[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用 - エスコ[VE16・22用]露出ボックス 27mm穴/防水コンセント用 - エスコ

注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。
電気自動車充電用コンセントにピッタリです。

仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付アズワン品番65-9313-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69666724EA940CS-180
オープン
790
869(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする