[充電式] 電撃殺虫器 屋外用

[充電式] 電撃殺虫器 屋外用 - エスコ[充電式] 電撃殺虫器 屋外用 - エスコ[充電式] 電撃殺虫器 屋外用 - エスコ[充電式] 電撃殺虫器 屋外用 - エスコ[充電式] 電撃殺虫器 屋外用 - エスコ

コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。
ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。
USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。

仕様●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付バッテリー容量(Ah)1.8アズワン品番65-9306-30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69666776EA864AK-11
オープン
4,360
4,796(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする