エスコ
[単4x1本] LED信号灯 3色/防水
3色の光源で7種の照射パターン (赤点灯→赤点滅→緑点灯→緑点滅→青点灯→青点滅→赤と青交互に点滅→赤点灯に戻る)
仕様
●使用電池:単4×1本(付属)●サイズ:Φ19×77.4mm●重量:29g●光源:赤色・青色・緑色LED●防水等級:200m防水(IPX8)●電池寿命:連続点灯 赤/14時間、緑/17時間、青/17時間 点滅点灯 赤/32時間、緑/35時間、青/35時間、赤/青/48時間●照射パターン:散光・点滅●明るさ:連続点灯・点滅点灯 赤/0.7ルーメン、緑/3ルーメン、青/0.5ルーメン●材質:PE、アルミ
アズワン品番
65-9338-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69666785
EA983RD-30
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください