高須産業
【オプション部材】浴室換気乾燥機BF-RGシリーズ サブリモコン
入浴中に使用する運転モードに限定した防水リモコンです。
暖房や涼風の強弱切替や停止などを浴室内で切り替えられるので便利です。
仕様
●防水:IPX7(防浸形):一時的(30分)に一定浸水(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない●電源:電池式●リモコンホルダー付(ネジ付)●リモコン寸法:45×90×14mm
アズワン品番
65-8744-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69666819
KK-RG-M
¥
6,000
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください