12Vファン&12Vケーブル 補強入

12Vファン&12Vケーブル 補強入 - CUC(中国産業)12Vファン&12Vケーブル 補強入 - CUC(中国産業)12Vファン&12Vケーブル 補強入 - CUC(中国産業)

衣服内全方位に涼風スピード循環。
360度サイクロン式排出形状の風量直結型のファン。
プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造。
手軽に汚れを掃除できお手入れ簡単。
補強材入り高耐久接続ケーブル付。
12Vバッテリー専用ハイパワーファン。
12V専用バッテリーのポテンシャルを引き出すBIGモーター搭載モデル。

仕様●商品サイズ(幅×高さ×奥行):約106×106×50mm●商品重量:約120g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約139×275×53mm●パッケージ重量:約390g●素材:ポリカーボネート・TPU●付属:12V専用 高耐久接続ケーブル(補強材入り)●最大風量:3.9m3/min(65リットル/秒)●羽の枚数:7枚●ファンの寿命:目安 約2,000時間アズワン品番65-8963-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69670800#9955-999-F
6,160
5,890
6,479(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする