曜日別特売

136x85x216mm マグネット付ラック

136x85x216mm マグネット付ラック - エスコ136x85x216mm マグネット付ラック - エスコ136x85x216mm マグネット付ラック - エスコ136x85x216mm マグネット付ラック - エスコ136x85x216mm マグネット付ラック - エスコ136x85x216mm マグネット付ラック - エスコ136x85x216mm マグネット付ラック - エスコ

洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。
玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。
ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。
収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。
紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。
最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!アズワン品番65-9279-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69670827EA762FG-611
オープン
1,150
1,265(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする