曜日別特売

157mm 下地材探知針

157mm 下地材探知針 - エスコ157mm 下地材探知針 - エスコ157mm 下地材探知針 - エスコ157mm 下地材探知針 - エスコ157mm 下地材探知針 - エスコ157mm 下地材探知針 - エスコ

フッ素樹脂加工針(Φ0.7mm)
未使用時に針が出ない安全設計
深さがわかる目盛付
交換針が2本付属しています。
フッ素樹脂加工の針により、残った穴跡が小さくきれいで目立ちません。
石膏ボード合板専用
見えない下地材を簡単に発見することができます。
見えない柱などの下地をキャッチ
腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状
棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SC35●検知針可能深さ:35mm(目盛付)●全長:157mm●針の出る長さ:35mm●重量(g):20●材質:針/ステンレス 本体/ABS樹脂●注意:下地探知以外の目的には使用しないでください。アズワン品番65-9265-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69671186EA566P-12
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする