曜日別特売

160mm はさみ・電工用 ステンレス製/オフセット型

160mm はさみ・電工用 ステンレス製/オフセット型 - エスコ160mm はさみ・電工用 ステンレス製/オフセット型 - エスコ160mm はさみ・電工用 ステンレス製/オフセット型 - エスコ160mm はさみ・電工用 ステンレス製/オフセット型 - エスコ160mm はさみ・電工用 ステンレス製/オフセット型 - エスコ
仕様●全長(mm):160●刃長(mm):49mm●刃材質:ステンレス●硬度:56HRC●適合ポーチ:EA925KN-3●フェルール端子用圧着ダイス付(0.5~6mm2、10~25mm2)●精密に研磨され微細な歯形付きのブレードで滑らず正確に切断アズワン品番65-9263-63繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69671229EA540E-27
オープン
7,590
8,349(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする