エスコ
160x1400mm デッキブラシ 1本
角度の付いたブラシで、床のすみずみまで洗えます。
仕様
●材質:毛/ポリ塩化ビニール、柄/スチールにポリエチレン接着被膜●毛丈:50mm●ブラシ幅(W):160mm●ブラシ幅(D):50mm●全長:1,400mm●入数:1本
アズワン品番
65-9312-19
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671238
EA928CC-8SB
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください