24x54mm タグブランク 真鍮 長丸/10枚

24x54mm タグブランク 真鍮 長丸/10枚 - エスコ24x54mm タグブランク 真鍮 長丸/10枚 - エスコ24x54mm タグブランク 真鍮 長丸/10枚 - エスコ
仕様●材質:真鍮●厚さ:1mm●サイズ:24×54mm●穴径:4.0mm●穴~穴のピッチ:46mm(実寸)アズワン品番65-9267-01内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69671484EA591HE-15
オープン
1,660
1,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする