Master Lock Excell R No
M1KALJ 積層南京錠は、同じキーで開いた同じキーを備え、48 mm 幅のラミネート加工スチールボディを備え、強度と信頼性を最大限に高めています。また、ステンレススチールと亜鉛外被構造の耐候性を備えています。直径 8mm の八角シャックルは長さ 64 mm で、硬鋼より 50 % 硬質の Tough-Cut ボロンカーバイド製で、切断や切断に対して最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこやハンマーに対する最大の耐性を実現します。同一鍵で複数のロックを開ける形状 タフカット八角形のボロンカーバイドシャックルは、硬化鋼よりも 50% 硬い シャックル長は 64 mm で、さまざまな用途に対応可能 Dual-Armor 保護: 44mm ラミネート加工スチールコア。ステンレススチールと亜鉛の外被素材に囲まれた強度で、耐候性を実現します デュアルボールベアリングロックで、てこ比を最大限に高めています 強化ボディバンパーで傷に強い 4 ピンシリンダにより、ピック抵抗が向上しています 制限付き永久保証