470×355mm マグネットサインボード

470×355mm マグネットサインボード - エスコ470×355mm マグネットサインボード - エスコ470×355mm マグネットサインボード - エスコ

A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。
ほとんどのコーンに使用可能です。
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。
開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。

仕様●サイズ:470×355mm●穴径:上段/90mm 下段/225mm●仕様:A3縦●材質:PVC●色:白●用途:カラーコーン設置標識●入数:1枚アズワン品番65-9337-64内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69673530EA983FT-350A
オープン
4,200
4,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする