エスコ
5m 測量ロッド アルミ製
検測目盛 スタッフの先端から順次引き伸ばしたとき、手元の読み取り点で長さ・高さを確認できます。
仕様
●全長:5m(5段)●収納サイズ:1245mm●重量(kg):1.7●材質:アルミ●目盛:表/5mm/10mm直読数字 裏/20cm毎の赤白、写真用10cm表示●1m毎の黄白表示●5cm単位の赤黒直読数字●赤センターライン●50cm毎の赤黒数字●5段階伸縮でトランクにも楽々収納
アズワン品番
65-9273-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69673740
EA720ME-18
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください