LINKMAN
5Φ砲弾型 赤色LED
LEDの使い方を基礎から解説。
点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
仕様
●発光色:赤●標準電圧:2.0V●標準電流:20mA●輝度(typ):4500mcd●照射角:15度●ピーク波長:630nm(max)
アズワン品番
67-0360-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69673749
L-05R2B131C11-01-T-A
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください