曜日別特売

5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ 自転車用

5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ 自転車用 - エスコ5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ 自転車用 - エスコ5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ 自転車用 - エスコ5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ 自転車用 - エスコ5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ 自転車用 - エスコ5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ 自転車用 - エスコ

15mmは自転車ペダル用です。

仕様●サイズ(mm):8・9・10・13・15(5本組)●全長(mm):115~174●傾斜角度:15°●材質:クロムモリブデン鋼●12ポイント●自転車用アズワン品番65-9265-47内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69673776EA573XW-10
オープン
13,900
15,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする