620x740mm 背負い日よけ

620x740mm 背負い日よけ - エスコ620x740mm 背負い日よけ - エスコ620x740mm 背負い日よけ - エスコ620x740mm 背負い日よけ - エスコ620x740mm 背負い日よけ - エスコ

熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。
メッシュの裏地で通気性もあります。
使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。
農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に適しています。
帽子は別売です。

仕様●サイズ:620(W)mm×740(H)mm●材質:表/ポリエチレン 裏地/ポリステル ヒモ/アクリル●ヒモに腕を通して背中で背負うタイプ●背負いヒモ取付済みアズワン品番65-9282-89内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69673794EA768HR-7
オープン
2,350
2,585(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする