曜日別特売

650x610x1150mm パソコンデスク

650x610x1150mm パソコンデスク - エスコ650x610x1150mm パソコンデスク - エスコ650x610x1150mm パソコンデスク - エスコ650x610x1150mm パソコンデスク - エスコ650x610x1150mm パソコンデスク - エスコ

パソコンの収納に適したラックです。
幅650mmの省スペース型ラックです。
高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。
上棚の奥行サイズは500mmです
マウステーブル付です。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.8●総耐荷重:60kg●材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン●付属品:スライド式マウステーブル●カラー:ライトグレー●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(ナイロン製)アズワン品番65-9328-44内容量1台
注意
※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69673880EA954HC-416A
オープン
23,200
25,520(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする