WURTH ELEKTRONIK
850nm 赤外線発光ダイオード トップLED 1袋 10個入
仕様
●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:トップLED●放射強度:120mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7029
アズワン品番
65-7234-99
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69674248
15414194A3011
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください