ABUS
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ
コーティング済みアルミ製南京錠です
ボディとシャックルはアルミ製です 高い耐腐食性 内部部品はすべて錆が発生しません スパークを発生しない
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:24.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0121
アズワン品番
65-8049-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69675228
70AL/45 SILVER KA
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください