AC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用

AC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用 - エスコAC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用 - エスコAC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用 - エスコAC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用 - エスコAC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用 - エスコAC100V/660x620x970mm テーブルソー 木工用 - エスコ

特徴:専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。
取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。
チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能です。

仕様●刃径:255mm●穴径:15.9mm●重量:19.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●回転数:5,000rpm●サイズ:本体/660×620×970(H)mm テーブルサイズ/660×415mm●コード長:約2m●付属品:チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm●最大切込深さ:角度0°/70mm 角度45°/60mm●傾斜角度調節:0~45°●消費電力:1,400W●定格時間:20分●直線・板・角度・傾斜切りに対応●木材の切断に●広範囲な角度切断に対応●付属チップソー/外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60Pアズワン品番65-9305-44内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69675587EA851YZ-1A
オープン
52,800
58,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする