SIEMENS
Builtin luminaire rotating beacon integ
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様
●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6049
アズワン品番
65-7316-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69688379
8WD53205DD
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください