マルハチ産業
CLEAN MASTER 8L
電源・電池不要
水道設備がない場所での使用にとても便利なポンプ式水圧クリーナー
スポンジ・ワイパー付
仕様
●サイズ:W285×D210×H840mm●重量:2350g●容量:8.0L●ホースの長さ:250cm●材質●▼本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC
アズワン品番
65-8902-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69696675
-
¥
8,410
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください