ABB
CR-M230AC3 Pluggable interface relay 3c/
仕様
●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9492
アズワン品番
65-8066-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69697095
1SVR405612R3000 CR-M230AC3
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください