PORTESCAP
DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.0332 Nm
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:23.4 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0332 Nm●コード番号:231-3021
アズワン品番
65-7304-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69697567
16ECP 36 8B 108 04 R16 0 5.5
¥
98,600
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください