DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズ

DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズ - Nidec

Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズGMAG
高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズGMAG DCモータです。
ブラシモータ スパーギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP40

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.84 W●出力スピード:65 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●ギア比:109:1●寸法:24.5 (直径) x 77.2 mm●許容電流値:400 mA●長さ:77.2mm●幅:24.5mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4529アズワン品番65-7361-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69697610404327 GMAG
47,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする