曜日別特売

DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.02 Nm

DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.02 Nm - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きモータの全長は 49 mm です 重量: 25 g

仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nm●コード番号:202-0433アズワン品番65-7346-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69697628MG16B-030-AA-00
5,130
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする