PORTESCAP
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 9 V 0.0703 Nm
仕様
●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.8 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0703 Nm●コード番号:231-3006
アズワン品番
65-7302-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69697637
12G 88 210E 1002 R13 0 30.25
¥
44,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください