Nidec
DCモーター ブラシ 24V 14.7 mNm DMN37シリーズ
Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズ
ブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズ
DC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:7.2 W●出力スピード:4700 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:14.7 mNm●寸法:38.4 (直径) x 76.2 mm●許容電流値:530 mA●長さ:76.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4481
アズワン品番
65-7361-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69697664
DMN37BB
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください