PORTESCAP
DCモーター ブラシレス 24V 0.0984 Nm
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:104 W●出力スピード:18550 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0984 Nm●コード番号:231-3045
アズワン品番
65-7302-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69697698
22ECT 82 10B 6 01
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください